Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC002461 USB-KABEL, 2.0, A/A-STECKER, 1M, BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907918
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002461
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel typ a/a
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: Multicomp Pro USB 2.0 Cables with Ferrites
  • Mantelfarbe: Blau
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, MULTICOMP, MC002461, 2907918, 290-7918
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,98*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.