Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Netzteile und Schaltkreisschutz
>
Stromversorgung & Netzschutz
>
Netzteile
>
AC/DC-Wandler
>
AC/DC-Wandler, Frontend, zur Rackmontage
>
Artikel
BEL POWER SOLUTIONS TET3000-12-069RA AC/DC-NETZTEIL, 1 AUSGANG, 12V, 244A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2908012
Hersteller:
Bel Power Solutions
Herst.-Nr.:
TET3000-12-069RA
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
Frontend
Netzschutz
Eingangsspannung, V AC:
90V AC bis 300V AC
SVHC:
To Be Advised
Anzahl der Ausgänge:
1 Ausgang
Stromversorgungsausgang:
Fest
Nennausgangsspannung:
12 V
Anwendungen für das Netzteil:
ITE
Produktpalette:
TET3000 Series
Ausgangsstrom, max.:
244 A
Ausgangsleistung, max.:
3 kW
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Netzteile
>
AC/DC-Wandler
>
AC/DC-Wandler, Frontend, zur Rackmontage
Weitere Suchbegriffe:
Netzteile
,
Rackmontage
,
Stromversorgung
,
BEL POWER SOLUTIONS
,
TET3000-12-069RA
,
2908012
,
290-8012
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.119,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.233,26*
€ 1.467,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,51*
€ 1.458,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.182,00*
€ 1.406,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,56*
€ 1.370,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.119,25*
€ 1.331,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BEL POWER SOLUTIONS PFE3000-12-069RA AC/DC-NETZTEIL, 1 AUSGANG, 12V, 244A
Bel Power Solutions
PFE3000-12-069RA
ab € 812,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen