Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL219699002E3 KONDENSATOR, EMBEDDED-LADE-IC, 90F, 8.4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908030
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL219699002E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EDLC)
Bauelemente
Doppelschichtkondensatoren
Elektrische
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: ENYCAP 196 HVC Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: -
  • Kondensatormontage: -
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Lebensdauer bei Temperatur: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Kapazität: 90 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 8.4 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 157,04*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 227,53*
    € 270,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 222,95*
    € 265,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 194,42*
    € 231,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 171,60*
    € 204,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 157,04*
    € 186,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.