Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4116R-1-272LF WIDERST.NETZWERK, ISOL., 2K7, 0.25W, DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908094
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4116R-1-272LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Anzahl der Widerstände: 8 Resistors
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Produktpalette: 4100R
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Leiterplattenstift
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 2.25 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: DIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 250 mW
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 6.71 mm
  • Produkthöhe: 4.57 mm
  • Produktlänge: 21.97 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 2.7 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4116R-1-272LF, 2908094, 290-8094
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,825*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,22*
    € 3,8318
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2,70*
    € 3,213
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,494*
    € 1,77786
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,064*
    € 1,26616
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,035*
    € 1,23165
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.