Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4116R-2-103LF WIDERST.NETZW. BUSVERB. 10K, 0.125W, DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908097
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4116R-2-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstands-Netzwerk
bourns dickfilmwiderstand
Anzahl der Widerstände: 15 Resistors
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Produktpalette: 4100R
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Leiterplattenstift
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 2.25 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: DIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Busverbunden
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 125 mW
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 6.71 mm
  • Produkthöhe: 4.57 mm
  • Produktlänge: 21.97 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: widerstands netzwerk, Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4116R-2-103LF, 2908097, 290-8097
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1478
    € 14,99*
    ab € 0,82*
    € 2,91*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1,04*
    € 3,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,91*
    € 3,4629
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2,60*
    € 3,094
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.