Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4605X-101-122LF WIDERST.NETZW. BUSVERB. 1K2, 0.2W, SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908103
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4605X-101-122LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Produktpalette: 4600X
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Leiterplattenstift
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 630 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Busverbunden
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 200 mW
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.49 mm
  • Produkthöhe: 5.08 mm
  • Produktlänge: 12.65 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 1.2 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4605X-101-122LF, 2908103, 290-8103
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0488*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5476*
    € 0,65164
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3353*
    € 0,39901
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1472*
    € 0,17517
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1087*
    € 0,12935
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0713*
    € 0,08485
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0685*
    € 0,08152
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0656*
    € 0,07806
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0488*
    € 0,05807
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.