Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4608X-102-182LF WIDERST.NETZWERK, ISOL., 1K8, 0.3W, SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908111
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4608X-102-182LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstands-Netzwerk
bourns dickfilmwiderstand
Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 300 mW
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.49 mm
  • Produkthöhe: 5.08 mm
  • Produktlänge: 20.27 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 1.8 kohm
  • Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Produktpalette: 4600X
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Leiterplattenstift
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: widerstands netzwerk, Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4608X-102-182LF, 2908111, 290-8111
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    2000
    € 25,00*
    ab € 0,145*
    € 0,182*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,0978*
    € 0,4739*
    Lager 139
    1942
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0771*
    € 0,4968*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4968*
    € 0,59119
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3198*
    € 0,38056
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1926*
    € 0,22919
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1661*
    € 0,19766
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1306*
    € 0,15541
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1017*
    € 0,12102
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1008*
    € 0,11995
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0997*
    € 0,11864
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0771*
    € 0,09175
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.