Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4816P-2-102LF WIDERST.NETZW. BUSVERB. 1K, 0.08W, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908129
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4816P-2-102LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Anzahl der Widerstände: 15 Resistors
  • Anschlussabstand: 1.27 mm
  • Produktpalette: 4800P
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Gull-Wing
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 1.28 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Busverbunden
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennleistung pro Widerstand: 80 mW
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5.59 mm
  • Produkthöhe: 2.16 mm
  • Produktlänge: 11.18 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4816P-2-102LF, 2908129, 290-8129
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,555*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,139*
    € 1,35541
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,079*
    € 1,28401
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,815*
    € 0,96985
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.