Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4816P-R2R-103LF WIDERST.NETZW. R2R-LEIT 10K 0.125W SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908131
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4816P-R2R-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
smd widerstand
Anzahl der Widerstände: 16 Resistors
  • Anschlussabstand: 1.27 mm
  • Produktpalette: 4800P Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Gull-Wing
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 1.28 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: R-2R-Ladder
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennleistung pro Widerstand: 125 mW
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 5.59 mm
  • Produkthöhe: 2.16 mm
  • Produktlänge: 11.18 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4816P-R2R-103LF, 2908131, 290-8131
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,808*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,117*
    € 1,32923
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,085*
    € 1,29115
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,063*
    € 1,26497
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,808*
    € 0,96152
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.