Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4816P-T01-332LF WIDERST.NETZWERK ISOL. 3K3, 0.16W, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908134
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4816P-T01-332LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
Anzahl der Widerstände: 8 Resistors
  • Anschlussabstand: 1.27 mm
  • Produktpalette: 4800P
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Gull-Wing
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 1.28 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennleistung pro Widerstand: 160 mW
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5.59 mm
  • Produkthöhe: 2.16 mm
  • Produktlänge: 11.18 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 3.3 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bourns dickfilmwiderstand, widerstands netzwerk, Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4816P-T01-332LF, 2908134, 290-8134
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,578*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,58*
    € 3,0702
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,243*
    € 1,47917
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,183*
    € 1,40777
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,718*
    € 0,85442
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.