Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4816P-T02-222LF WIDERST.NETZW. BUSVERB. 2K2, 0.08W, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908136
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4816P-T02-222LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Widerstände: 15 Resistors
  • Anschlussabstand: 1.27 mm
  • Produktpalette: 4800P
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Gull-Wing
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 1.28 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SOIC
  • Netzwerkelement: Busverbunden
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennleistung pro Widerstand: 80 mW
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5.59 mm
  • Produkthöhe: 2.16 mm
  • Produktlänge: 11.18 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 2.2 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4816P-T02-222LF, 2908136, 290-8136
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,607*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,362*
    € 1,62078
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,092*
    € 1,29948
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,022*
    € 1,21618
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,607*
    € 0,72233
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.