Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0603-FX-1433ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND, 143K, 1%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908261
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-FX-1433ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 143 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0603-FX-1433ELF, 2908261, 290-8261
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    15097
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,00194*
    € 0,01633*
    2500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,131*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01633*
    € 0,01943
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00983*
    € 0,0117
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00809*
    € 0,00963
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00724*
    € 0,00862
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00603*
    € 0,00718
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00498*
    € 0,00593
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00487*
    € 0,0058
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00387*
    € 0,00461
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00272*
    € 0,00324
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00194*
    € 0,00231
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,1633* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603143KFKEA
    ab € 0,00641*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.