Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0603-FX-3901ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND, 3K9, 1%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908301
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-FX-3901ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 3.9 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0603-FX-3901ELF, 2908301, 290-8301
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    15322
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00194*
    € 0,00673*
    300
    € 6,90*
    ab € 0,0102*
    € 0,0169*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,00673*
    € 0,00801
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00639*
    € 0,0076
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00533*
    € 0,00634
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00472*
    € 0,00562
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00442*
    € 0,00526
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00388*
    € 0,00462
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00383*
    € 0,00456
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00324*
    € 0,00386
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0028*
    € 0,00333
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00194*
    € 0,00231
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,0673* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06033K90FKEA
    ab € 0,00657*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU03F3901V
    ab € 0,0111*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06033K90FKEA.
    ab € 0,00637*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.