Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0603-FX-6800ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND, 680R, 1%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908328
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-FX-6800ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 680 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0603-FX-6800ELF, 2908328, 290-8328
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0138*
    Lager 139
    30305
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00193*
    € 0,01461*
    1000
    € 4,00*
    ab € 0,0102*
    € 0,0148*
    16 Tage
    nicht lagernd
    200
    Frei Haus
    ab € 0,0102*
    € 0,0165*
    100
    € 6,90*
    ab € 0,0102*
    € 0,0165*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01461*
    € 0,01739
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00804*
    € 0,00957
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00679*
    € 0,00808
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00583*
    € 0,00694
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00509*
    € 0,00606
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00426*
    € 0,00507
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00407*
    € 0,00484
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00337*
    € 0,00401
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00267*
    € 0,00318
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00193*
    € 0,0023
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,1461* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.