Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0603-FX-6802ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND, 68K, 1%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908329
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-FX-6802ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 68 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0603-FX-6802ELF, 2908329, 290-8329
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00193*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02206*
    € 0,02625
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01316*
    € 0,01566
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00975*
    € 0,0116
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00756*
    € 0,009
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00635*
    € 0,00756
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0051*
    € 0,00607
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00486*
    € 0,00578
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00384*
    € 0,00457
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00268*
    € 0,00319
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00193*
    € 0,0023
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060368K0FKEA
    ab € 0,00639*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060368K0FKEA.
    ab € 0,00642*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.