Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0805-FX-1200ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND, 120R, 1%, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908387
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0805-FX-1200ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 120 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0805-FX-1200ELF, 2908387, 290-8387
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25000
    Frei Haus
    ab € 0,0102*
    € 0,0134*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0139*
    Lager 139
    19664
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00347*
    € 0,01997*
    500
    € 5,95*
    ab € 0,0159*
    € 0,0347*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01997*
    € 0,02376
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01477*
    € 0,01758
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01009*
    € 0,01201
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00722*
    € 0,00859
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00662*
    € 0,00788
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,006*
    € 0,00714
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00561*
    € 0,00668
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0052*
    € 0,00619
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00465*
    € 0,00553
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00347*
    € 0,00413
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,1997* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.