Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CRM2512-JW-3R3ELF STROMMESSWIDERSTAND, 3R3, 5%, 2W, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908504
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRM2512-JW-3R3ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: CRM
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.1 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 3.3 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, BOURNS, CRM2512-JW-3R3ELF, 2908504, 290-8504
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4000
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,086*
    € 0,3081*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,42*
    € 1,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3081*
    € 0,36664
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2117*
    € 0,25192
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1573*
    € 0,18719
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1351*
    € 0,16077
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,125*
    € 0,14875
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1192*
    € 0,14185
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1127*
    € 0,13411
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,1062*
    € 0,12638
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,086*
    € 0,10234
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,081* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.