Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLEGRO MICROSYSTEMS A4935KJPTR-T MOTORSTEUERUNG BÜRSTENL. DC-DREHSTR LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908556
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A4935KJPTR-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Quellstrom: -
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Sinkstrom: -
  • Treiberkonfiguration: Halbbrücke
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Anzahl der Kanäle: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 90 ns
  • Eingabeverzögerung: 90 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, ALLEGRO MICROSYSTEMS, A4935KJPTR-T, 2908556, 290-8556
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,14*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.