Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SITIME SIT5156AI-FK-33E0-25.000000X TCXO, 25MHZ, LVCMOS, SMD, 5MM X 3.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908694
Hersteller:
     SITIME
Herst.-Nr.:
     SIT5156AI-FK-33E0-25.000000X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 25mhz
oszillator
tcxo oszillatoren
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: SiT5156
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 25 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 0.5 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVCMOS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (TCXO), Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Temperaturkompensierte, SITIME, SIT5156AI-FK-33E0-25.000000X, 2908694, 290-8694
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 34,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,30*
    € 59,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,68*
    € 56,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,65*
    € 54,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,03*
    € 51,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,02*
    € 47,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,95*
    € 47,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,89*
    € 47,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 39,82*
    € 47,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 39,75*
    € 47,30
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 39,66*
    € 47,20
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 39,59*
    € 47,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,60*
    € 41,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.