Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SITIME SIT5356AI-FQ-33VT-20.000000X VC-TCXO, 20MHZ, LVCMOS, SMD, 5MM X 3.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908701
Hersteller:
     SITIME
Herst.-Nr.:
     SIT5356AI-FQ-33VT-20.000000X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 20mhz
oszillator
tcxo oszillatoren
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: SiT5356
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 20 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 0.1 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVCMOS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (VC-TCXO), Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Spannungsgesteuerte, SITIME, SIT5356AI-FQ-33VT-20.000000X, 2908701, 290-8701
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 67,62*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 158,05*
    € 188,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 157,02*
    € 186,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 148,81*
    € 177,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 119,34*
    € 142,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 98,88*
    € 117,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 88,66*
    € 105,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 81,84*
    € 97,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 76,38*
    € 90,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,44*
    € 83,82
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 69,03*
    € 82,15
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 67,62*
    € 80,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.