Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SITIME SIT5356AI-FQ-33VT-25.000000X VC-TCXO, 25MHZ, LVCMOS, SMD, 5MM X 3.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908702
Hersteller:
     SITIME
Herst.-Nr.:
     SIT5356AI-FQ-33VT-25.000000X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 25mhz
oszillator
tcxo oszillatoren
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: SiT5356
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 25 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 0.1 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVCMOS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (VC-TCXO), Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Spannungsgesteuerte, SITIME, SIT5356AI-FQ-33VT-25.000000X, 2908702, 290-8702
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 60,46*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 142,90*
    € 170,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 141,54*
    € 168,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 135,00*
    € 160,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 107,20*
    € 127,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 88,83*
    € 105,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 79,64*
    € 94,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 73,51*
    € 87,48
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 68,60*
    € 81,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,98*
    € 74,95
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 61,72*
    € 73,45
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 60,46*
    € 71,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.