Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SITIME SIT5357AI-FQ-33N0-100.000000X TCXO, 100MHZ, LVCMOS, SMD, 5MM X 3.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908703
Hersteller:
     SITIME
Herst.-Nr.:
     SIT5357AI-FQ-33N0-100.000000X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 100mhz
oszillator
tcxo oszillatoren
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: SiT5357
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 100 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 0.1 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVCMOS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (TCXO), Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Temperaturkompensierte, SITIME, SIT5357AI-FQ-33N0-100.000000X, 2908703, 290-8703
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 63,26*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,48*
    € 113,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,80*
    € 112,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,89*
    € 109,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,37*
    € 95,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 80,04*
    € 95,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 79,70*
    € 94,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 77,05*
    € 91,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 75,51*
    € 89,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 65,96*
    € 78,49
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 64,61*
    € 76,89
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 63,26*
    € 75,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.