Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS KMR231G ULC LFS TASTER, SPST-NO, 0.05A, 32VDC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908774
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     KMR231G ULC LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Miniaturtaster
miniaturtaster c& k
kurzhubtaster
IP-Schutzart: IP40
  • Schalterabmessungen (L x B): 4.2mm x 2.8mm
  • Produktpalette: KMR 2 Series
  • Schaltleistung: 50mA bei 32V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 300 gf
  • Betätiger: Ovale Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, KMR231G ULC LFS, 2908774, 290-8774
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,394*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.