Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP009309 USB-ADAPTER, 2.0 TYP A, BUCHSE/BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-2908960
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP009309
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Steckverbinder
USB-Adapter
USB-Steckverbinder
IP-Schutzart: -
  • Kontaktüberzug: -
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP009309, 2908960, 290-8960
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,529*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,418*
    € 1,68742
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,892*
    € 1,06148
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,776*
    € 0,92344
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,669*
    € 0,79611
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,529*
    € 0,62951
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.