Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS KR-5R5V334-R KONDENS. 0.33F 5.5V SUPERKONDENS. RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2909049
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     KR-5R5V334-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backup Kondensator
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 50 ohm
  • Produktdurchmesser: 11.5 mm
  • Produktpalette: KR Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Knopf
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 70°C
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +80%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 0.33 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 5.5 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 12.7 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, Superkondensator, becherelko, (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, EATON ELECTRONICS, KR-5R5V334-R, 2909049, 290-9049
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 1,28*
    € 2,09*
    2
    € 8,95*
    ab € 1,38*
    € 2,12*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,92*
    € 2,93*
    1
    € 5,95*
    ab € 2,66*
    € 4,70*
    Lager 139
    2613
    1
    € 14,99*
    ab € 2,05*
    € 4,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 2,05*
    € 2,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.