Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FULLEON AC/W/S/BB AKUST. SIGNALGEBER 97DBA 32 TÖNE 28VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2909058
Hersteller:
     Fulleon
Herst.-Nr.:
     AC/W/S/BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustische
Automatisierung
die
Prozesssteuerung
Stromverbrauch: 18 mA
  • Produktpalette: Askari Compact Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP21C
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Resonanzfrequenz: -
  • Töne: Mehrere Töne
  • Außentiefe: 52 mm
  • Schallpegel (SPL): 97 dBA
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, V DC: 28 V
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,41*
    € 37,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,95*
    € 35,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,76*
    € 33,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,96*
    € 29,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,92*
    € 28,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,24*
    € 24,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.