Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FULLEON 531036FULL-0073 OPT XENON-SIGNALG FLASH 60VDC IP21C/IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2909064
Hersteller:
     Fulleon
Herst.-Nr.:
     531036FULL-0073
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
akustische
Automatisierung
die
Optische
Linsenfarbe: Transparent
  • Produktpalette: Solex Series
  • Anschlussart: -
  • Linsendurchmesser: 93 mm
  • Optisches Signal: Dauerhaft, blinkend
  • Außenhöhe: 94 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP21C, IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Töne: -
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Schallpegel (SPL): -
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, V DC: 60 V
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 56,42*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,87*
    € 92,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,78*
    € 91,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,62*
    € 85,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,28*
    € 78,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,42*
    € 67,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.