Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC3570-1331-051 REED-RELAIS, SPST-NO, 0.5A, 150V DC, SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2909070
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC3570-1331-051
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reed-Relais
Relais
Schalter
Schütze
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 500 mA
  • Spulenwiderstand: 500 ohm
  • Produktpalette: -
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 150 VDC
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Taster, MULTICOMP, MC3570-1331-051, 2909070, 290-9070
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,46*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,65*
    € 4,3435
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,49*
    € 4,1531
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 2,68*
    € 3,1892
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.