Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER FCS60US24 AC/DC-NETZTEIL, 24V, 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2909135
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     FCS60US24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil Offene Bauform
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: FCS Series
  • Nennleistung (Zwangskühlung): -
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): 60 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.5 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Open Frame, offene Netzteile, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil xp power 24v, schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform 24v, AC, DC-Wandler, Netzschutz, Netzteile, Open-Frame, Stromversorgung, XP POWER, FCS60US24, 2909135, 290-9135
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 15,61*
    € 26,14*
    € 8,95*
    ab € 18,03*
    € 28,72*
    Lager 139
    39
    € 14,99*
    ab € 18,30*
    € 30,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,09*
    € 35,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,03*
    € 34,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,70*
    € 31,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,27*
    € 30,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,11*
    € 28,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,07*
    € 27,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,54*
    € 25,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,30*
    € 21,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1244711
    ab € 42,63*
    Ähnlich
    RS Pro
    1618254
    ab € 27,66*
    Ähnlich
    XP Power
    ECS60US24
    ab € 35,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.