Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSTONE 1832 ABSTANDHALT 6KANT INNENG./INNENG. 50.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2909269
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1832
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe messing
Abstandhalter: Sechskant, Innengewinde-Innengewinde
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite: 6.3 mm
  • Gehäuselänge: -
  • Gesamtlänge: 50.8 mm
  • Material des Abstandhalters: Messing
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Gewindemaß - Imperial: 4-40
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: langmutter, Abstandhalter, Befestigungsmittel, Distanzbolzen, Halbzeuge, Montagefüße, Werkstattbedarf, KEYSTONE, 1832, 2909269, 290-9269
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 1,57*
    € 2,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,91*
    € 2,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,91*
    € 2,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,39*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.