Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSTONE 7788 SCHRAUBKONTAKT, LEITERPLATTE, 1.85MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2909398
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     7788
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Leiterplattenanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Anschlussüberzug: Zinn
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Produktpalette: -
  • Montagelochdurchmesser: 1.85 mm
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Flachsteckergröße - Metrisch: -
  • Flachsteckergröße - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, KEYSTONE, 7788, 2909398, 290-9398
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,351*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,351*
    € 0,41769
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,39*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,17*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.