Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX12931BASA+ DIGITALER ISOLATOR 2KANÄLE -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2909713
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX12931BASA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Isolations-IC: Digitaler Isolator
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Isolation: Galvanisch
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangspegel: CMOS, TTL
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Isolationsspannung: 3 kV
  • Ausgangspegel: -
  • Übertragungsrate: 25 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Isolatoren, Schnittstellen, Treiber, ANALOG DEVICES, MAX12931BASA+, 2909713, 290-9713
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,80*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,80*
    € 2,14
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Analog Devices
    MAX12931BWEVKIT#
    ab € 49,57*
    Zubehör
    Analog Devices
    MAXREFDES145#
    ab € 673,18*
    Zubehör
    Analog Devices
    MAXREFDES165#
    ab € 547,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.