Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX5487ETE+T DIGITALPOTENTIOMETER, 10K, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2909812
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX5487ETE+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
digitalpotentiometer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Gesamtwiderstand: 10 kohm
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Temperaturkoeffizient: ± 35ppm/°C
  • Anzahl Schritte: 256
  • Anzahl der Potentiometer: Zweifach
  • Steuer-/Bedienschnittstelle: SPI
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform - Potentiometer: TQFN
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Widerstandstoleranz: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Nichtflüchtige, ANALOG DEVICES, MAX5487ETE+T, 2909812, 290-9812
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,51*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.