Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA XRCGB27M120F0Z00R0 QUARZ, 27.12MHZ, 6PF, SMD, 2MM X 1.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2909967
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     XRCGB27M120F0Z00R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: XRCGB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Belastungskapazität: 6 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 100 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 2mm x 1.6mm
  • Nennfrequenz: 27.12 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 100 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MURATA, XRCGB27M120F0Z00R0, 2909967, 290-9967
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,134*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.