Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA XRCPB26M000F2P00R0 QUARZ, 26MHZ, 6PF, SMD, 2MM X 1.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2909973
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     XRCPB26M000F2P00R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: XRCPB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 6 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 2mm x 1.6mm
  • Nennfrequenz: 26 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 20 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MURATA, XRCPB26M000F2P00R0, 2909973, 290-9973
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,149*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,263*
    € 0,31297
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,197*
    € 0,23443
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,196*
    € 0,23324
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.