Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX5079EUD+ HOT-SWAP-CONTROLLER, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2910052
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX5079EUD+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hot Swap Controller
hot swap controller
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 13.2 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.75 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, Hot-Swap-Controller, ICs, Power-Management-ICs, ANALOG DEVICES, MAX5079EUD+, 2910052, 291-0052
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,06*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,49*
    € 14,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,22*
    € 12,16
    pro Stück
    ab 96 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 192 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 288 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 576 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 1056 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.