Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCR13-112A8-02 WIPPSCHALTER, SPST, 20A, 14V DC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2910112
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCR13-112A8-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter
Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: R13
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 20 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Kontaktspannung V DC: 14 V
  • Schalterfunktion: Ein-Aus
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: 20 A
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, MCR13-112A8-02, 2910112, 291-0112
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,69*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,69*
    € 2,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.