Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCR13-136A-05 WIPPSCHALTER, SPST, 10A, 125V AC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2910113
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCR13-136A-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter
Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Betätiger-/Kappenfarbe: -
  • Produktpalette: R13
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Schalterfunktion: Ein-Aus
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, MCR13-136A-05, 2910113, 291-0113
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,32*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,08*
    € 3,6652
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,95*
    € 3,5105
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 2,59*
    € 3,0821
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.