Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - JOKAB AFS16-30-22-13 SCHÜTZ, 3PST-NO, 690V, DIN-SCHIENE/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2910897
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     AFS16-30-22-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Motoren
Motorsteuerungen
Prozesssteuerung
Produktpalette: AFS
  • Schaltleistung, AC3: 9 kW
  • Betriebsspannung: 690 V
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 30 A
  • Laststrom, induktiv: 10.5 A
  • Schaltstrom AC3: 10.5 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: 250 V
  • Laststrom, ohmsch: 30 A
  • DC-Nennspannung Spule: 250 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 82,98*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,00*
    € 132,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,62*
    € 129,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 100,76*
    € 119,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 93,80*
    € 111,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,98*
    € 98,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.