Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - JOKAB AFS38-30-22-13 SCHÜTZ, 3PST-NO, 690V, DIN-SCHIENE/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2910900
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     AFS38-30-22-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Motoren
Motorsteuerungen
Prozesssteuerung
Laststrom, induktiv: 24 A
  • Schaltstrom AC3: 24 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: 250 V
  • Laststrom, ohmsch: 50 A
  • DC-Nennspannung Spule: 250 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • Produktpalette: AFS
  • Schaltleistung, AC3: 22 kW
  • Betriebsspannung: 690 V
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 169,57*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 211,39*
    € 251,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 211,26*
    € 251,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 197,59*
    € 235,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 188,52*
    € 224,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 169,57*
    € 201,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.