Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PS000165 HF-KOAXIAL, TV-STECKER, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911010
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PS000165
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindertyp: TV-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Frequenz, max.: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Impedanz: -
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, PS000165, 2911010, 291-1010
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,77*
      
    Preis gilt ab 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,77*
    € 2,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.