Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PS000182 ADAPTOR, BNC PLUG-RCA JACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911045
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PS000182
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Zielpositionen: 1 -polig
  • Ausgangspositionen: 1 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: BNC-Koaxial
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: Cinch (RCA/Phono)
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter Cinch, Adapter RCA, Cinch Adapter, RCA Adapter, adapter bnc, Adapter, Steckverbinder, Typen, verschiedenen, zwischen, MULTICOMP PRO, PS000182, 2911045, 291-1045
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,596*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,207*
    € 1,43633
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,147*
    € 1,36493
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.