Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002867 HF-KOAX-ADAPTER, UHF-BUCHSE/UHF-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911068
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002867
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Antennenstecker Verbinder
Koax-IEC-Verbinder Kupplung
Adapter UHF
UHF Adapter
Steckverbindertyp: Koaxial innerhalb einer Baureihe
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: UHF
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: UHF
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: adapter uhf, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MC002867, 2911068, 291-1068
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,28*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,05*
    € 3,6295
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.