Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002870 KONF. HF-KAB BNC-STECK/BNC-STECK 500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911071
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002870
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Kabellänge - Imperial: 19.7 Zoll
  • Koaxialkabel: RG59U
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • Impedanz: 75 ohm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel 75 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, MC002870, 2911071, 291-1071
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,14*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC20105
    ab € 3,00*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-13-39-2
    ab € 7,80*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-13-39-3-90 DEGREE
    ab € 11,73*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-13-43
    ab € 4,74*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-427-2717
    ab € 172,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.