Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AMPDAFH-A13T MEMS-OSZILLATOR KONF 6.16791MHZ 2X1.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911087
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AMPDAFH-A13T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
mems oszillator
oszillator
Produktpalette: AMPD
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Anzahl der konfigurierbaren Pins: 1
  • Konfigurierbare Frequenz, max.: 6.16791 MHz
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: -
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 2mm x 1.6mm
  • Konfigurierbare Frequenz, min.: 6.1298496 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Konfigurierbare, MEMS-Oszillatoren, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, AMPDAFH-A13T, 2911087, 291-1087
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,74*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,74*
    € 2,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.