Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AMPDEFI-A13T MEMS-OSZILLAT KONF 6.16791MHZ 3.2X2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911092
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AMPDEFI-A13T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
mems oszillator
oszillator
Produktpalette: AMPD
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Anzahl der konfigurierbaren Pins: 1
  • Konfigurierbare Frequenz, max.: 6.16791 MHz
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: -
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • Konfigurierbare Frequenz, min.: 6.1298496 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Konfigurierbare, MEMS-Oszillatoren, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, AMPDEFI-A13T, 2911092, 291-1092
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,31*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.