Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AMPMDFB-12.0000T MEMS-OSZILLATOR, 12MHZ, SMD, 2.5MM X 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911104
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AMPMDFB-12.0000T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 2.5 V
  • Produktpalette: AMPM
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 12 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: -
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MEMS-Oszillatoren, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, AMPMDFB-12.0000T, 2911104, 291-1104
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,43*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,83*
    € 3,3677
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,72*
    € 3,2368
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,65*
    € 3,1535
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.