Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AMPMDFB-20.0000T MEMS-OSZILLATOR, 20MHZ, SMD, 2.5MM X 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911120
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AMPMDFB-20.0000T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 2.5 V
  • Produktpalette: AMPM
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 20 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: -
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MEMS-Oszillatoren, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, AMPMDFB-20.0000T, 2911120, 291-1120
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,70*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,70*
    € 2,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.