Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS K14540A1 VORHÄNGESCHL. MARIN MESSING/EDELST. 40MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911397
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     K14540A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlösser
Sicherheit
Vorhängeschlösser
Zugangskontrolle
Lichtes Durchgangsmaß - horizontal: -
  • Breite: 40 mm
  • Produktpalette: 145
  • Lichtes Durchgangsmaß - vertikal: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schäkeldurchmesser: -
  • Schlossmaterial: Messing, Edelstahl
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: CK TOOLS, K14540A1, 2911397, 291-1397
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,46*
    € 26,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,41*
    € 26,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,77*
    € 24,72
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 19,56*
    € 23,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,48*
    € 21,99
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 17,81*
    € 21,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,61*
    € 20,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.