Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS K14550L63A1 VORHÄNGESCHL. MARIN MESSING/EDELST. 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911402
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     K14550L63A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlösser
Sicherheit
Vorhängeschlösser
Zugangskontrolle
Lichtes Durchgangsmaß - horizontal: -
  • Breite: 50 mm
  • Produktpalette: 145
  • Lichtes Durchgangsmaß - vertikal: -
  • Art des Schlosses: Keyed
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Schäkeldurchmesser: -
  • Schlossmaterial: Messing, Edelstahl
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: CK TOOLS, K14550L63A1, 2911402, 291-1402
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,99*
    € 41,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,89*
    € 41,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,50*
    € 37,49
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 29,76*
    € 35,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,13*
    € 34,66
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 28,61*
    € 34,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,10*
    € 33,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,82*
    € 27,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.